カテゴリ
- 切削工具(23)
絞り込み
ブランド
- TDT(田野井)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- ホンダ(58)
- タンガロイ(47)
- 京セラ(42)
- brembo(42)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- 三菱マテリアル(30)
- 住友電工ハードメタル(28)
- ワルター(22)
- ベッセル(16)
- イスカル(13)
- SMC(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- 修理(9)
- 黒田精工(8)
- TRACO POWER(8)
- サンドビック(7)
- ブランドをもっと見る
「gt-06」の検索結果

Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH
TDT(田野井)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TDT(田野井)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
Vスパイラルタップ VSP
TDT(田野井)¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌々日出荷タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。材質HSSVねじの種類VSP
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H
TDT(田野井)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
ロングTSPタップ LT-TSP
TDT(田野井)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。溝数3表面処理HOMO
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
TDT(田野井)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ
TDT(田野井)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。材質WC食付き部の山数1.5表面処理無処理先端形状凹
超硬HTダイカスト TC-HT
TDT(田野井)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
超硬HT鋳鉄 TC-HT
TDT(田野井)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT-FC食付1.5C
Tスパイラルタップ TSP
TDT(田野井)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷メートルねじ用です。用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP
TDT(田野井)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。材質HSSP溝数3全長L(mm)100ねじの種類ZC-RE-SP表面処理TiCN食付5P
ロングSPタップ LT-LOSP-3H
TDT(田野井)¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC
TDT(田野井)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT-FC表面処理AICrN