曜日別特売

複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ

複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ - TDT(田野井)

ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。

材質
WC
食付き部の山数
1.5
表面処理
無処理
先端形状
凹
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02515936TC-MLT 1.5C M8X1.25 GT6617-2788701.25M822
¥46,120
¥25,980
¥28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
02517117TC-MLT 1.5C M6X1 GT4617-4426621M619
¥36,340
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする