カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)
  • モノタロウ(11)
  • 伊東電機(1,086)
  • SMC(535)
  • EBM PAPST(114)
  • エレコム(88)
  • ホンダ(51)
  • サンドビック(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • 三菱電機(31)
  • RotopaX(ロトパックス)(30)
  • Sensata / Crydom(29)
  • ABRACON(23)
  • TRUSCO(22)
  • シンコー(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスコ(15)
  • クツワ(14)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm3」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ TSPTDT(田野井)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)Vスパイラルタップ VSPTDT(田野井)
699税込769
1本
翌々日出荷
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSVねじの種類VSP
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
629税込692
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
ゼロチップガンタップ ZC-GN TDT(田野井)ゼロチップガンタップ ZC-GNTDT(田野井)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
Tスパイラルタップ・1.5P TSP TDT(田野井)Tスパイラルタップ・1.5P TSPTDT(田野井)(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
材質HSSV溝数3ねじの種類TSP表面処理HOMO食付1.5P
TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSPTDT(田野井)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
ハンドタップ・鋳鉄用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・鋳鉄用 HTTDT(田野井)
779税込857
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-FC
ハンドタップ・ダイカスト用 HT TDT(田野井)ハンドタップ・ダイカスト用 HTTDT(田野井)
779税込857
1本
翌々日出荷
材質HSSVねじの種類HT-DC
ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)ロングTSPタップ LT-TSPTDT(田野井)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3表面処理HOMO
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップマルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
ゼロチップタップ ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップタップ ZC-HTTDT(田野井)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。
材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGNTDT(田野井)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
SLタフレット SL-TF TDT(田野井)SLタフレット SL-TFTDT(田野井)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DC TDT(田野井)ゼロチップアルミダイカスト ZC-HT-DCTDT(田野井)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
アルミダイカスト用。1.5P止り穴/貫通穴兼用の切削タップとなります
材質HSSVねじの種類ZC-HT-DC表面処理TiCN食付1.5P
タップ・ダイスカテゴリ
関連カテゴリ