絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,221件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ止め式直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN07 タンガロイ

    ねじ止め式直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN07

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN07 タンガロイ

    ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN07

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    良好な切れ味と加工面で好評な DoForce-Triに07サイズを拡充し、より広い領域で高能率、経済性を発揮! 6 コーナの経済性と曲線切れ刃による広い加工領域と良好な切れ味で圧倒的なコストパフォーマンスを実現する肩削りカッタ
    穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセット タンガロイ

    刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセット

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振バー D/G-L タンガロイ

    防振バー D/G-L

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 スパナ タンガロイ

    TAC工具部品 スパナ

    タンガロイ
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 プラグ タンガロイ

    TAC工具部品 プラグ

    タンガロイ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC工具部品 Oリング タンガロイ

    TAC工具部品 Oリング

    タンガロイ
    24税込26
    1個
    18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • その他ツーリング機器 タンガロイ

    その他ツーリング機器

    タンガロイ
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高圧クーラント対応ブレード用 TungCap アダプター
    ブレードCAER/L...-CHPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4QS-CNGG-HM タンガロイ

    チップ 4QS-CNGG-HM

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工における 高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状 "WavyJoint(ウェイビージョイント)" - 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
    材質BXA20厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNMX-HJ タンガロイ

    チップ LNMX-HJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNMX-MJ タンガロイ

    チップ LNMX-MJ

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボアタイプラジアスカッタ TXLN タンガロイ

    ボアタイプラジアスカッタ TXLN

    タンガロイ
    59,980税込65,978
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアスカッタ タングフレックス対応モジュラヘッド HXLN-M タンガロイ

    ラジアスカッタ タングフレックス対応モジュラヘッド HXLN-M

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付きラジアスカッタ EXLN タンガロイ

    柄付きラジアスカッタ EXLN

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNMU03-MS タンガロイ

    チップ LNMU03-MS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
    材質AH130形状長方形厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)有効:3.2内接円直径(Φmm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1
  • 外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ JSCL2CR/L (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 1QP-SECW12X4ZETR-W タンガロイ

    チップ 1QP-SECW12X4ZETR-W

    タンガロイ
    7,698税込8,468
    1個ほか
    4日以内出荷
    「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充 部品数の少ないシンプルな構造 刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能 調整量は± 0.065mm ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
    材質BX480寸法T(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ

    チップ 3QP-TPGT-HP

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1ケース(2個)ほか
    4日以内出荷
    焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
    材質BXM10厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4内接円直径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイ

    チップ 2QP-CCGT-HP

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1個ほか
    4日以内出荷
    焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端交換式ヘッド VEH タンガロイ

    先端交換式ヘッド VEH

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!
    材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)4
  • チップ TCMT-NMJ タンガロイ

    チップ TCMT-NMJ

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SWMT13T3-ML タンガロイ

    チップ SWMT13T3-ML

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイドパット タンガロイ

    ガイドパット

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    形状長方形
  • チップ FBM-I タンガロイ

    チップ FBM-I

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃先交換式ドリル TRLG-F タンガロイ

    刃先交換式ドリル TRLG-F

    タンガロイ
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
  • 刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
  • 内径用ホルダ A/E-SDUPR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A/E-SDUPR/L

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状 ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上! ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減! 新インサート形状、DPMT を採用!
    適合チップひし形55°コーナーR(mm)0.4トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式軸方向すくい角(°)5径方向すくい角(°)0
  • チップ DPMT-PS タンガロイ

    チップ DPMT-PS

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
    用途仕上げ~中切削
  • チップ 6QS-TNGA タンガロイ

    チップ 6QS-TNGA

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
    材質BXA20厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4QS-DNGA タンガロイ

    チップ 4QS-DNGA

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
    材質BXA20厚さ(mm)4.76コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LQMU11-X-MJ タンガロイ

    チップ LQMU11-X-MJ

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束! 経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!
    RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
  • チップ VNMG*E-TSF タンガロイ

    チップ VNMG*E-TSF

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    驚異的な耐欠損性で、究極の安定性を実現! サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-C タンガロイ

    ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-C

    タンガロイ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
    刃数6全長(mm)63質量(kg)0.27取付ねじM16シャンク高さ(mm)22切込み角度(°)17エアー穴あり切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートLN□U03機能長さ(mm)40最大切込み(mm)1最大切削径(Φmm)最大:40フランジ径(Φmm)28.8
  • ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-N タンガロイ

    ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-N

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートLN□U03最大切込み(mm)1
  • チップ DTM タンガロイ

    チップ DTM

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高圧クーラント対応ブレード用TungCapアダプター 外径・内径、端面溝入れ&横送り用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG*E-TM タンガロイ

    チップ WNMG*E-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削材質T9215形状六角形穴つき80°タイプネガティブタイプチップブレーカTMRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG*E-TM タンガロイ

    チップ VNMG*E-TM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種 T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    仕様仕上げ~軽切削材質T9215形状三角形穴つき60°タイプポジティブタイプ逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8チップブレーカPSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG*E-TM タンガロイ

    チップ TNMG*E-TM

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削材質T9215形状三角形穴つき60°タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG*E-TM タンガロイ

    チップ DNMG*E-TM

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応