絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,701)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スクリューオン式ヘッド QC16
タンガロイ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JVFN45R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。勝手LコーナーR(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)21FIG2
チップ JVPN-R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。寸法(mm)(CWTOL)0.025勝手LRoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCS18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷TCS18タイプは、ディンプル仕様のブレーカ により、刃先強度とスムーズな切りくず処理 性を実現し、汎用的に使用可能。用途3次元ブレーカ、ホーニング付き材質AH7025寸法S(mm)4勝手L刃幅公差(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ TCL18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷TCL18タイプは、切れ味の良い刃先仕様で、 特に低炭素鋼や低送り時の切りくず処理に優れる。用途3次元ブレーカ、ホーニング付き材質AH7025寸法S(mm)4勝手L刃幅公差(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応寸法CDX(mm)3.5
ドリルヘッド DMP
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷用途汎用ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)21.4寸法PL(mm)3.25寸法LPR(mm)11.98寸法SSC(mm)21
ドリルヘッド DMC
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781セット(2本)3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)19.05寸法PL(mm)4寸法LPR(mm)11.91寸法SSC(mm)19
ヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ寸法S1(mm)15寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
ドリルヘッド DMH
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)3日以内出荷刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。 ・コーナ部の欠損対策に有効 ・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。 ・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション ・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%) ・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮用途刃先強化型RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JP
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。用途精密仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-JP
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。用途精密仕上げ切削(シャープエッジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMF
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781セット(2個)3日以内出荷ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現用途座繰り穴加工用ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応寸法SDL(mm)0.7
突切り・溝入れ用ホルダ QC12-SVER/L-CHP
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト寸法H(mm)12寸法B(mm)12寸法LH(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)12適合インサートVGP10-100F-000寸法CWX(mm)1寸法CWN(mm)0.5
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L-CHP
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートVGP10-100F-000寸法CWX(mm)1寸法CWN(mm)0.5
突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。用途外径溝入れ・ねじ切りバイトRoHS指令(10物質対応)対応寸法CWX(mm)1
ねじ切り用チップ VGT
タンガロイ¥32,980税込¥36,2781箱(10個)3日以内出荷新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。用途ねじ切り用インサート/シャープエッジ材質SH725寸法W1(mm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ VGP
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。用途溝入れ用インサート/シャープエッジ材質SH725刃幅公差(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応
突切り・溝入れ用ホルダ JSXXR/L05
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から6日以内出荷独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。用途突切り、前挽き用バイトRoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ JVNR/L30
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(5個)3日以内出荷独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。用途ブランクインサート材質KS15F寸法S(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法INSL(mm)22.6
チップ JVFN45R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。用途前挽き用材質SH725勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)21
溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。用途突切り用材質SH725勝手R刃幅公差(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRR(°)20
チップ CNMG/CNGG-28
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション用途旋削加工用工具(仕上げ~中切削)材質KS05F寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ VNMG-28
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ DNMG-28
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)15.5寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG/CNGG-28
タンガロイ¥9,598税込¥10,5581箱(10個)3日以内出荷非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション用途旋削加工用工具(仕上げ~中切削)材質KS05F寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数4ピッチ(mm)3~4.5適合ねじM36適合スパナKEYV-217寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)0寸法PDX(mm)2.80寸法CRKSS08
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***W
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数4山数11~14適合ねじ3/4適合スパナKEYV-217寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法PDX(mm)2.40寸法CRKSS08
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)15.70寸法PDX(mm)1.40寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)0
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-C15
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数6適合スパナKEYV-T20RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)7.0寸法DC(mm)13.50寸法CDX(mm)2.65寸法FHA(°)0寸法CHW(mm)0.15寸法CRKSS05
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数4適合スパナKEYV-217RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5.50推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)1.5寸法CDX(mm)1.70寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS08
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CDX(mm)3.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.40推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CF(mm)0寸法CDX(mm)1.40寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)15.70寸法CDX(mm)2.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06