絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: タンガロイのすべての商品

チップ TPGT-SS
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-11
タンガロイ¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SPMT-24
タンガロイ¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SNMGR/L-S
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ SNGGR/L-C
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ RCMM-61
タンガロイ¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
外径用ホルダ ESSNR/L
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正方形90°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0
チップ ASMT17-MS
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
転削加工用インサート PVDコーティング AH130
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。トラスコ品番700-3404コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
J-シリーズ 後挽き加工用インサート J10ER/L
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷後挽き加工用インサートです。用途後挽き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
タング・ミル 精密仕上げ加工用インサート LNCQ
タンガロイ¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷精密仕上げ加工用インサートです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アド・フォース・カット 端面深溝入れ加工用アダプタ QSDR/L-CHP
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応端面深溝入れ加工用アダプタです。用途端面深溝入れ加工用。
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-TM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-TSF
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 6QS-WNGA
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781セット(2個)4日以内出荷高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現仕様刃先強化型材質BXA20長さ(mm)CBN:1.5厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー半径(mm)0.8コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応