絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,221件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CCGT タンガロイ

    チップ CCGT

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 10ER/L タンガロイ

    チップ 10ER/L

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 鋼用ギガジェットドリル タンガロイ

    鋼用ギガジェットドリル

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品(ねじ) タンガロイ

    部品(ねじ)

    タンガロイ
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番703-8879RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード CCH-W タンガロイ

    ブレード CCH-W

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RPMT-MJ タンガロイ

    チップ RPMT-MJ

    タンガロイ
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP タンガロイ

    インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERP

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ FPGR/L タンガロイ

    外径用ホルダ FPGR/L

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    勝手RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムレバーロック式
  • チップ PSGM タンガロイ

    チップ PSGM

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPA06 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPA06

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PSGB タンガロイ

    チップ PSGB

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TungDrillBig ボディ タンガロイ

    TungDrillBig ボディ

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。 ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。 高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。 カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。 セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。 2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。
    シャンク径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN03 タンガロイ

    ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN03

    タンガロイ
    76,980税込84,678
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(センタースルータイプ) EXN03 タンガロイ

    ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(センタースルータイプ) EXN03

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • インサート取付け・外し用小型レンチ タンガロイ

    インサート取付け・外し用小型レンチ

    タンガロイ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番705-7075RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACバイト用締め付けネジ タンガロイ

    TACバイト用締め付けネジ

    タンガロイ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番703-9034RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACバイト用ピン タンガロイ

    TACバイト用ピン

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番703-9026RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACバイト用レバー タンガロイ

    TACバイト用レバー

    タンガロイ
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番703-9018RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ STCR/L2020/2525-X/Z18 (高圧クーラントノズル付) タンガロイ

    外径用ホルダ STCR/L2020/2525-X/Z18 (高圧クーラントノズル付)

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ CSSNR/L-RD タンガロイ

    外径用ホルダ CSSNR/L-RD

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ CHSNR/L-RD タンガロイ

    外径用ホルダ CHSNR/L-RD

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番711-1631適合チップ正六角形120°勝手寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン式
  • 外径用ホルダ CDNNN-RD タンガロイ

    外径用ホルダ CDNNN-RD

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番711-1746寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外径用ホルダ CDJNR/L-RD タンガロイ

    外径用ホルダ CDJNR/L-RD

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合チップひし形55°寸法b(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン式
  • 外径用ホルダ CCLNR/L-RD タンガロイ

    外径用ホルダ CCLNR/L-RD

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合チップひし形80°寸法b(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン式
  • チップ WWCW13T3AFFR-WD タンガロイ

    チップ WWCW13T3AFFR-WD

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質DX140RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-33 タンガロイ

    チップ WNMG-33

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-27 タンガロイ

    チップ WNMG-27

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴
  • チップ WECN42ZFR-DIA タンガロイ

    チップ WECN42ZFR-DIA

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質DX140形状等辺不等六角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WDCN42ZFR-DIA タンガロイ

    チップ WDCN42ZFR-DIA

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    材質DX140形状等辺不等六角形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT タンガロイ

    チップ VCMT

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH905形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-DIA タンガロイ

    チップ VCMT-DIA

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質DX120形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGN-QBN タンガロイ

    チップ TPGN-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA-QBN タンガロイ

    チップ TPGA-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA-DIA タンガロイ

    チップ TPGA-DIA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DX140形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMN タンガロイ

    チップ TNMN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質UX30形状正三角形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMM-DIA タンガロイ

    チップ TNMM-DIA

    タンガロイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    材質DX120形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-33 タンガロイ

    チップ TNMG-33

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削形状正三角形60°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
  • チップ TNGA-QBN タンガロイ

    チップ TNGA-QBN

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMT-DIA タンガロイ

    チップ TCMT-DIA

    タンガロイ
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    材質DX120形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-CNM/GA タンガロイ

    チップ 2QP-CNM/GA

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応