カテゴリ
- 切削工具(111)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(13)
- 京セラ(124)
- 三菱マテリアル(102)
- 大阪魂(86)
- グーリング(71)
- NACHI(不二越)(62)
- 住友電工ハードメタル(61)
- ワルター(50)
- PISCO(ピスコ)(49)
- エスコ(48)
- アサ電子工業(47)
- RYOCO(菱高精機)(44)
- シグマ光機(41)
- EIKO(栄工舎)(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- サンポール(33)
- 岡崎精工(31)
- NS(日進工具)(31)
- TRUSCO(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(111)
「φ2.8」の検索結果
特価

チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCGTR/L-W15
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PM
タンガロイ¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCM/GW
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-PS
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VPET-JSP
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCM/GW
タンガロイ¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCM/GW
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TM
タンガロイ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCGTR/L-W10
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT-CM
タンガロイ¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530
タンガロイ¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-JP
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PSF
タンガロイ¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性逃げ角(度)7
チップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-DIA
タンガロイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05