カテゴリ
- 切削工具(1,838)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(879)
- 作業工具(419)
- ねじ・ボルト・釘(372)
- 科学研究・開発用品(316)
- 測定用品(307)
- 電気材料(289)
- 制御機器(221)
- 研磨材(191)
- 機構部品(189)
- メカニカル部品(135)
- 物流用品(132)
- 建築金物(132)
- 安全標識(125)
- 店舗什器・備品(93)
- 電動工具(61)
- 安全用品(60)
- 塗装・養生・内装用品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 農業機械(49)
- 厨房用品(47)
- 農業・園芸資材(47)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 家電(44)
- パソコン/周辺機器(42)
- 建材・エクステリア(36)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 学童・教育用品(32)
- 縫製用品(28)
- 溶接用品(27)
- クリーンルーム用品(27)
- バイク部品(26)
- 医療(26)
- 卓上消耗品(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 介護用品(23)
- 清掃用品(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- 事務用品(20)
- 梱包用品(19)
- オフィス家具(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 安全保護具(16)
- 救急・衛生(15)
- 防犯用品(13)
- カー用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 空圧工具(10)
- 測定関連サービス(8)
- バッテリー・電装(7)
- 防災用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 整備工具・収納(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- 自動車補修部品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 日用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(60)
- コガネイ(283)
- エスコ(257)
- PISCO(ピスコ)(212)
- 大阪魂(188)
- NACHI(不二越)(116)
- SMC(114)
- グーリング(111)
- NS(日進工具)(110)
- TRUSCO(104)
- 長野計器(104)
- ユニット(102)
- OSG(オーエスジー)(98)
- 三菱マテリアル(87)
- アズワン(82)
- EIKO(栄工舎)(72)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(65)
- KNIPEX(クニペックス)(65)
- 京セラ(54)
- 潤工社(54)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「φ2.5」の検索結果

ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥209税込¥2301個当日出荷Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。色ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
代用白金線 Φ2.5mm
ハマー¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.2材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:2.5、外径:3.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
Φ3.5mm ステレオ→Φ2.5mm ステレオ変換アダプタ 金メッキ
カモン¥179税込¥1971個当日出荷3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)色黒表面処理金メッキ変換タイプオス - メスコネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781個当日出荷若手からベテランまで愛され続けたベストセラー用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式トラスコ品番805-2361質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]
JVC¥859税込¥9451個当日出荷ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
ミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ2.5
ミニター¥4,398税込¥4,8381本当日出荷トラスコ品番853-0394軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25![インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600105-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ]
JVC¥589税込¥6481個当日出荷ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。 超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2.5
ミニター¥4,898税込¥5,3881本当日出荷トラスコ品番853-0454軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25
メカニカルパーツ(SUS303 精密シャフト) SRU-2500(Φ2.5 h5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#600 Φ2.5
ミニター¥4,498税込¥4,9481本当日出荷トラスコ品番853-0424軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25
電着ダイヤモンドバー#200 Φ2.5
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):80000トラスコ品番852-7628軸径(Φmm)3粒度(#)200全長(mm)52刃長(mm)7刃径(mm)2.5
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ2.5
ミニター¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷トラスコ品番499-4035軸径(Φmm)6全長(mm)80質量(g)18対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)30
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ2.5
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番853-0409軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ2.5
ミニター¥4,898税込¥5,3881本当日出荷トラスコ品番853-0439軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25
手廻しドライバー用Φ3シャンク +0 全長115L 先端径Φ2.5x35
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1834材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)5種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ2.5x20L
近江精機¥2,098税込¥2,3081セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1869材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)32種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭![アルミ芯 Φ2.5x400mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825770-230828-02.jpg)
アルミ芯 Φ2.5x400mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥491税込¥5401セット(10本組)3日以内出荷工作やクラフト素材として。材質:アルミ。サイズ:Φ2.5×400mm。セット内容:本体×10本組用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様1個梱包形態:袋セット内容本体×10本組材質アルミ寸法(mm)Φ2.5×400
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ2.5
ミニター¥7,298税込¥8,0281袋(5本)当日出荷広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス仕様ハンドホルダートラスコ品番852-7079軸径(Φmm)3.0幅(mm)10粒度320全長(mm)55質量(g)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000外径(Φmm)2.5適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
手廻しドライバー用3Φシャンク +0 全長50L 先端径Φ2.5x35
近江精機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。用途チャック式手廻しドライバートラスコ品番807-1859材質特殊工具鋼軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)2種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)両頭機能片頭
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属)
TAKEGAWA(武川)¥4,798税込¥5,2781セット翌々日出荷エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。 排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。 TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。 純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)付属品フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)CRF100F(HE03-2400001~)XR100R(HE03-2100001~)
ケーブルグランド(メタル・高防水型・適合ケーブル径Φ2.5~3)
タカチ電機工業¥629税込¥6921個3日以内出荷保護等級IP68 1bar/30分の高防水型金属製ケーブルグランドです。 ネジサイズはM6~M50・PG7~PG16、対応ケーブル外径はΦ2mm~Φ42mmまで幅広いサイズを揃えています。 AGM シリーズーAG シリーズはゴムブッシュが肉厚で、ケーブルとの接触面が大きいので、均一な力でケーブルを保持します。繰り返しの締付に対しても安定した高い防水性を発揮します。 従来式ケーブルグランドー強く締めつけるとゴムブッシュやケーブルの変形により安定した防水性が保てなくなる場合があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ニッケルメッキ寸法H(mm)最大12温度範囲(℃)-40~+100保護等級IP68 1bar/30min、水深10mに30分間相当の防水寸法SW(mm)8寸法m(mm)2.8寸法Gネジ規格: M6×1.0、ネジ外径: -、取付穴径: Φ6.2適合電線Φ2.5~3寸法d10寸法A9入数1適合ケーブル(Φmm)最小: 2.5、最大: 3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法L8ケーブル形状丸型
デルボΦ4シャンク -0.3t 全長44L 先端径Φ2.5x20L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)翌々日出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1877材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)30種類段付先端サイズ2.5先端形状マイナス(-)呼称段付適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
デルボΦ4シャンク +0 全長64L Φ2.5x20L
近江精機¥2,298税込¥2,5281セット(10個)3日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1870材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)64質量(g)5種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)両頭機能片頭
タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機¥589税込¥6481個翌々日出荷Φ4ホースへ2分岐させる、異径チューブ継手です。用途ホースの接続にトラスコ品番810-5263質量(g)4.6
...













![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)

![インナーイヤー型 MR-L20 [Φ2.5mm ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600105-200911-02.jpg)











![アルミ芯 Φ2.5x400mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44825770-230828-02.jpg)







![データワンコレットホルダ E型[Φ2.5~13 マキノヨウ] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)