カテゴリ

  • 切削工具(58)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • ワルター(84)
  • 三菱マテリアル(70)
  • 京セラ(57)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • イスカル(24)
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • ケナメタル(20)
  • テグテックジャパン(20)
  • 廣杉計器(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • 七星科学研究所(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ホンダ(5)
  • brembo(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0408r」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGGR/L-P タンガロイ

    チップ TNGGR/L-P

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNGGR/L-P タンガロイ

    チップ DNGGR/L-P

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNGGR/L-P タンガロイ

    チップ SNGGR/L-P

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TNGGR/L-W タンガロイ

    チップ TNGGR/L-W

    タンガロイ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ CNGGR/L-P タンガロイ

    チップ CNGGR/L-P

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNGGR/L-C タンガロイ

    チップ TNGGR/L-C

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
  • チップ TNGGR/L-D タンガロイ

    チップ TNGGR/L-D

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ CNMGR/L-S タンガロイ

    チップ CNMGR/L-S

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
  • 80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • チップ DNGG-R/L タンガロイ

    チップ DNGG-R/L

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNGGR/L-C タンガロイ

    チップ SNGGR/L-C

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P タンガロイ

    ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ドリル外周刃インサートです。
    用途穴あけ加工用。材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材材種AH8015
  • チップ CNGGR/L-C タンガロイ

    チップ CNGGR/L-C

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMGR/L-S タンガロイ

    チップ SNMGR/L-S

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • 55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH6225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
  • 80°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH6225

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
  • 55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGGR/L-P タンガロイ

    チップ CNGGR/L-P

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 80°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ AH6235

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T9215寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)1.00~4.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.20~0.40
  • チップ FBH-G-P タンガロイ

    チップ FBH-G-P

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMGR/L-S タンガロイ

    チップ SNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ SNGGR/L-D タンガロイ

    チップ SNGGR/L-D

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMGR/L-S タンガロイ

    チップ SNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
  • チップ TPMX タンガロイ

    チップ TPMX

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質UC2220勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様IH:R寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
  • チップ CNMGR/L-S タンガロイ

    チップ CNMGR/L-S

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)1~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.4
  • 55°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH6235

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • チップ FBM-I タンガロイ

    チップ FBM-I

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNMXR/L-TDR タンガロイ

    チップ LNMXR/L-TDR

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応