カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- ワルター(79)
- 三菱マテリアル(71)
- 京セラ(58)
- 住友電工ハードメタル(50)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- イスカル(24)
- ケナメタル(20)
- テグテックジャパン(20)
- 廣杉計器(16)
- セコ・ツールズ・ジャパン(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 七星科学研究所(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- brembo(5)
- サンドビック(4)
- TOTO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「0408r」の検索結果

チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGGR/L-P
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNGGR/L-P
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNGGR/L-W
タンガロイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNGGR/L-P
タンガロイ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGGR/L-D
タンガロイ¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGG-R/L
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMGR/L-S
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から12日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)4日以内出荷ドリル外周刃インサートです。用途穴あけ加工用。材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材材種AH8015
チップ SNGGR/L-C
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNGGR/L-C
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMGR/L-S
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGGR/L-P
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNGGR/L-D
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ FBM-I
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMXR/L-TDR
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応