カテゴリ
- 切削工具(51)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- イトーキ(20)
- マキタ(12)
- ミルウォーキーツール(11)
- RS PRO(9)
- エスコ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- アサダ(2)
- 興研(2)
- 潤工社(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(2)
- Klauke(2)
- ニシデン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「4ah6」の検索結果
特価

80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
55°菱形 ポジタイプ インサート AH6225
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
チップ CCMT-24
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.3
チップ DCMT-24
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状ひし形穴つき55°ポジ7°寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
先端交換式ヘッド VEH
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)当日出荷から3日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッド VVFH
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)3日以内出荷仕様【APMX】6.5、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】13、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッド VCA-04,06
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS06寸法LF(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)1.95寸法APMX(mm)4寸法DCX(mm)10寸法DCSFMS(mm)10寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VTB-06
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS10寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6±0.02推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)25寸法CDX(mm)4.3寸法NOF(mm)6寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VFM
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781セット(2個)3日以内出荷刃数6直径(Φmm)25.00接続ねじS10スパナKEYV-T50L寸法LF(mm)8.55寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)28.0最大切込み(mm)7.50寸法DCSFMS(mm)15.30寸法FHA(°)10.0