曜日別特売

先端交換式ヘッド VVFH

先端交換式ヘッド VVFH - タンガロイ先端交換式ヘッド VVFH - タンガロイ
仕様
【APMX】6.5、【CRKS】S06、【DC】10、【DCSFMS】7.7、【FHA】41、【LF】13、【NOF】3、【RE】0.4、【RMPX】-、【Torque】10、【Wrench】KEYV-S06
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81302701VVFH1000S03R04S06 AH715
¥21,600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする