カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- SMC(224)
- KANA(片山チエン)(114)
- イスカル(69)
- 大阪魂(41)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- CKD(26)
- MAZDA(マツダ)(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- omron(オムロン)(16)
- MICROCHIP(13)
- 渡辺電機工業(13)
- ケナメタル(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- エバオン(10)
- エスコ(8)
- 水本機械製作所(8)
- 三興製作所[スプロケット](8)
- M5Stack(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「4d32」の検索結果

内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-ADUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93
内径用ホルダ A-ACLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)適合チップひし形80°使用チップCN□□0904□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)95
外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷寸法H(mm)32.0勝手勝手なしホルダーCTBU25-32-CHP寸法LF(mm)151.00RoHS指令(10物質対応)対応