カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- KITO(キトー)(141)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- SMC(13)
- ニッセイ(13)
- 富士電機(8)
- 水本機械製作所(8)
- KSフィルター(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 東洋技研(3)
- DNライティング(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イスカル(2)
- MSTコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「4s-30l」の検索結果

ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥34,980税込¥38,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数4ピッチ(mm)3~4.5適合ねじM36適合スパナKEYV-217寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)0寸法PDX(mm)2.80寸法CRKSS08
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-I
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷材質AH725刃数4接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)38刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17