カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 農業機械(21)
- メカニカル部品(12)
- 作業工具(7)
- 切削工具(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- CKD(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KSフィルター(3)
- KTC(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SMC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イスカル(3)
- コガネイ(54)
- タンガロイ(1)
- ニッセイ(12)
- 井筒製作所(2)
- 京セラ(1)
- 水本機械製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4s-32l」の検索結果

ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥94,980税込¥104,4781セット(86点組)欠品中産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
L形六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(7本組)当日出荷その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)
CKD¥57,875~税込¥63,663~1個当日出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
ブロック
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から3日以内出荷用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)ボルトHH630寸法B2(mm)48主な用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ)レンチLW-5クランプセットBCS-5適合ブレード[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S
M5Stack BugC2(M5StickC Plus2搭載)
M5Stack¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷M5StickC Plus2で動かすロボットベース 4つのモータードライバ(L9110S)とDCギアモーター、制御用のSTM32F030F4マイコン、2つのプログラマブルRGB LED、赤外線レシーバ、専用バッテリーホルダを搭載した四つ足のプログラマブルロボットベースです。同梱されているM5StickC Plus2を上部のスロットに接続し、I2Cプロトコル(アドレス0x38)経由で制御コマンドを受信します。赤外線によるリモートコントロールが可能です。 そのほかに、Type-C充電ポート、バッテリー逆接続保護機能、電圧検出機能を搭載して安全性と利便性を高めています。また、700mAhの16340充電式リチウム電池を内蔵しています。仕様【モータドライバ】L9110S【赤外線レシーバ】SL0038GDセット内容StickC Plus2 ×1、BugC2 Base ×1、シリカゲルパッド ×12寸法(mm)55×40×25質量(g)74.5検出距離【赤外線】180°/赤外線放射距離(直線距離):560cm、90°/赤外線放射距離:400cmLED【RGB】WS2812C-2020動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)700(16340電池)動作電流(mA)DC4.2V/285.1(平均)待機電流DC4.2V/20.8μA(平均)
【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 オーブンレンジ スティッククリーナー 家電収納ラック)
YAMAZEN(山善)¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ スティッククリーナー 家電収納ラック適合冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行50.6×高さ144cm、容量:157L(冷蔵109L/冷凍48L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、スティッククリーナー、家電収納ラックサイズ(cm)(掃除機仕様)スティック時:幅24×奥行13×高さ111cm、ハンディ時:幅10×奥行10.5×高さ48cm、スティック&ハンディの2WAY、吸込仕事率:40W対応洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)レンジオーブンレンジ仕様:幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm、容量18L、フラットテーブル、高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当保証期間1年(ラック以外)適合ラック●幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ
オイルサービスステーション
KTC¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷オイル交換作業全般が効率よく行えるサービスステーションです。普通車向けセットです。その他入組点数(点):65セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.エクステンションバー150mm:BE3-150●9.5sq.エクステンションバー270mm:BE3-270●9.5sq.ソケットアダプタ:BA34●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-08S, 10S, 12S●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.マグネットソケットホルダー:EHBF310●12.7sq.ソケット(六角):B4-27, 32, 36●12.7sq.ソケットホルダー:EHB405●ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ:HLD250-8●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1417, 1921, 2224●樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ:D1P2-2, 3●樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ:D1M2-6, 8●ステンレススクレーパー:KZ1-22●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●ろ紙交換用オイルフィルタレンチ:AVSA-R64A2, AVSA-R64B2●カップ型オイルフィルタレンチ:AVSA-063, 064, 067, 073, 074, 075D, 079, 080, 089, 092, A92, 099, 101●カップ型オイルフィルタレンチ輸入車用:AVSA-A74, 074C, A75, B76, C76, 086, 087●フィルタオイルキャッチャー:AVP-6376●オイルジョッキ:AE501×2個●AVSA用ポケット小:SKR-55S●VSA用ポケット中ワイド:SKR-55MW●クリップクランプツールアングルスタッビ小:AP209-7A●クリップクランプツールアングルスタッビ中:AP209-9A●フェンダーカバー:AYC-2A外寸(mm)W674×D424×H902本体質量(kg)35差込角(sq.)9.5/12.7
HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800~税込¥439,780~1個5日以内出荷ハイブリッドワークの革新を極める、13.5インチ・フラッグシップノートPC。DflyG4 T13WXSV/32/S512/11P/c。データメモリ容量32GBディスプレイ13.5ストレージ512GB
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1900シリーズ
コガネイ¥179,980税込¥197,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1900作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1200シリーズ
コガネイ¥143,980税込¥158,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1600シリーズ
コガネイ¥167,980税込¥184,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1500シリーズ
コガネイ¥155,980税込¥171,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1100シリーズ
コガネイ¥131,980税込¥145,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1000シリーズ
コガネイ¥131,980税込¥145,1781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X2000シリーズ
コガネイ¥179,980税込¥197,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)2000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1800シリーズ
コガネイ¥167,980税込¥184,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1700シリーズ
コガネイ¥167,980税込¥184,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1400シリーズ
コガネイ¥155,980税込¥171,5781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X1300シリーズ
コガネイ¥143,980税込¥158,3781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X950シリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)950作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X800シリーズ
コガネイ¥119,980~税込¥131,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32