カテゴリ

  • 切削工具(27)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(20)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • イスカル(68)
  • THK(2)
  • 泉精器製作所(2)
  • カール事務器(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(77)
  • 京セラ(76)
  • 三菱マテリアル(36)
  • 住友電工ハードメタル(31)
  • スリーピース(28)
  • サンドビック(27)
  • ワルター(22)
  • StarTech.com(20)
  • SMC(18)
  • イマダ(12)
  • Fishiman(フィッシュマン)(12)
  • 三和電気計器(11)
  • マリンテック(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCM」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCM/GW タンガロイチップ DCM/GWタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-DCM/GW タンガロイチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
4,390税込4,829
1個ほか
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ 2QP-DCM/GW タンガロイチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
6,498税込7,148特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GWタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
55°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
チップ Q-DCMW タンガロイチップ Q-DCMWタンガロイ
14,990税込16,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質BX330形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4形状ひし形
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T5115タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
(材質)上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
5,890税込6,479
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ RDCM タンガロイチップ RDCMタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
トラスコ品番349-2001材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート AH905 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH905タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング適合被削材種難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)7.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート AH120タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PF タンガロイチップ DCMT-PFタンガロイ
5,890税込6,479
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無あり
チップ DCMW-TN タンガロイチップ DCMW-TNタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-23 タンガロイチップ DCMT-23タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
dc2特集