カテゴリ

  • 切削工具(63)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • ホンダ(214)
  • BMW(208)
  • KTM(163)
  • ナブテスコサービス(109)
  • SHIMANO(シマノ)(61)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(55)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • MajorCraft(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • テイルウォーク(34)
  • TENRYU(天龍製鋸)(30)
  • RS PRO(30)
  • ファーステック(27)
  • SMC(22)
  • TULALA(ツララ)(22)
  • エスコ(19)
  • StarTech.com(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FT6」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
ネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
ネガ、M級、80°六角形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、80°六角形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ WNMG-TSF タンガロイチップ WNMG-TSFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ CNMG-TSF タンガロイチップ CNMG-TSFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T6215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
80°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T6215タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ WNMG-SF タンガロイチップ WNMG-SFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ SNMG-SF タンガロイチップ SNMG-SFタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ WNMG-ZF タンガロイチップ WNMG-ZFタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNMG-ZF タンガロイチップ SNMG-ZFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ TNMG-SF タンガロイチップ TNMG-SFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ DNMG-SF タンガロイチップ DNMG-SFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ YNMG-ZF タンガロイチップ YNMG-ZFタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ SNMG-SF タンガロイチップ SNMG-SFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ TNMG-SF タンガロイチップ TNMG-SFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ VNMG-SF タンガロイチップ VNMG-SFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
チップ VNMG-ZF タンガロイチップ VNMG-ZFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SF タンガロイチップ WNMG-SFタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形穴付80°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ VNMG-SF タンガロイチップ VNMG-SFタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付35°寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ CNMG-SF タンガロイチップ CNMG-SFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付80度寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ DNMG-SF タンガロイチップ DNMG-SFタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ WNMG-SF タンガロイチップ WNMG-SFタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ CNMG-SF タンガロイチップ CNMG-SFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.8寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.45
ネガ、M級、35°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、35°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ TNMG-ZF タンガロイチップ TNMG-ZFタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
ネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ CNMG*E-TF タンガロイチップ CNMG*E-TFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用(切りくず処理優先)タンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DPMT-TSF タンガロイチップ DPMT-TSFタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形 タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。厚さ(mm)4.76
ネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正三角形インサート、軟鋼仕上げ用タンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:11内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
jt6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jt6