材質AH725
種別内径ねじ用
ねじの種類メートルねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左勝手
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
種別内径ねじ用
寸法t(mm)3.2
内接円直径(Φmm)15.875
勝手右勝手
寸法l3(mm)2.2
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ22
寸法IC(mm)12.7
寸法PDX(mm)2.5
寸法PDY(mm)1.7
材質AH8015
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
材質AH8015
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ22
寸法IC(mm)12.7
寸法PDX(mm)2.5
寸法PDY(mm)1.7
材質AH725
寸法S(mm)3.1
寸法W1(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)25
関連キーワード