カテゴリ

  • 切削工具(36)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 伊東電機(859)
  • SMC(839)
  • KTM(173)
  • アイゼン(96)
  • RS PRO(70)
  • ERECTA(エレクター)(51)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(49)
  • 住友電工ハードメタル(39)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
  • MICROCHIP(35)
  • 三菱マテリアル(29)
  • NB(日本ベアリング)(28)
  • 京セラ(27)
  • エスコ(21)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
  • ホンダ(18)
  • イスカル(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPM」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ 2QP-SPM/GN タンガロイチップ 2QP-SPM/GNタンガロイ
24,990税込27,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.02~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.2
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-SPM/GN タンガロイチップ 2QP-SPM/GNタンガロイ
24,990税込27,489
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX910形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPMA42 タンガロイチップ SPMA42タンガロイ
7,888税込8,677
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMP/SPMM タンガロイチップ SPMP/SPMMタンガロイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
材質T313WRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMP/SPMM タンガロイチップ SPMP/SPMMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質T313W形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用M級ポジTACチップ タンガロイ旋削用M級ポジTACチップタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番701-8053材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイチップ SPMP/SPMM-CGタンガロイ
9,790税込10,769
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート AH725 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SPインサート AH725タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番701-7910材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T9225 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SPインサート T9225タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。トラスコ品番225-4052切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4適合被削材種厚さS(mm)3.18穴径(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ付き正方形インサート タンガロイブレーカ付き正方形インサートタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材逃げ角(°)主切れ刃AN:11
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMW タンガロイチップ SPMWタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMT-CM タンガロイチップ SPMT-CMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ SPMP/SPMM-CG タンガロイチップ SPMP/SPMM-CGタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)11
チップ SPMT-CM タンガロイチップ SPMT-CMタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPMR-CM タンガロイチップ SPMR-CMタンガロイ
8,380税込9,218
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPMR-23 タンガロイチップ SPMR-23タンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
5,990税込6,589
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ SPMT-23 タンガロイチップ SPMT-23タンガロイ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SPMR16-MH タンガロイチップ SPMR16-MHタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR16-MJ タンガロイチップ SPMR16-MJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-CM タンガロイチップ SPMT-CMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SPMR16-ML タンガロイチップ SPMR16-MLタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
材質GH330形状正方形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
7,390税込8,129
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH120寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
7,390税込8,129
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
7,390税込8,129
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状正方形穴つき90°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップカテゴリ
関連カテゴリ