カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(39)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- 三菱マテリアル(28)
- 京セラ(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- RS PRO(22)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- SMC(18)
- イスカル(16)
- サンドビック(13)
- SK11(12)
- StarTech.com(12)
- エスコ(9)
- S&K(三興製作所)(9)
- TRUSCO(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- ALPINE(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「SPM」の検索結果

チップ SPM/GN
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ SPM/GN
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ 2QP-SPM/GN
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPM/GN
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質FX105形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-SPM/GN
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷材質BX910形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用M級ポジTACチップ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番701-8053コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-24
タンガロイ¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T5115
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMW
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SPMT-CM
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMR-CM
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状正方形90°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)9日以内出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート AH725
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番701-7910適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応