カテゴリ

  • 切削工具(161)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • 富士電機(49)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(30)
  • SMC(27)
  • エスコ(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • 渡辺電機工業(12)
  • 千代田通商(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • ホンダ(9)
  • オグラ(9)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • 日野自動車(6)
  • DIAMOND(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah16」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ER/L-ISO タンガロイチップ ER/L-ISOタンガロイ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ IR/L-60 タンガロイチップ IR/L-60タンガロイ
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
7,498税込8,248特価
1箱(5個)
当日出荷
チップ ER/L-PT タンガロイチップ ER/L-PTタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ切り用チップ IR/L-ISO タンガロイねじ切り用チップ IR/L-ISOタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
チップ ER/L-ISO タンガロイチップ ER/L-ISOタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AECW14/16/18 タンガロイチップ AECW14/16/18タンガロイ
34,980税込38,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形切込みap(mm)1最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイソリッドドリル DSW-DE3タンガロイ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数2
チップ ER/L-W タンガロイチップ ER/L-Wタンガロイ
8,798税込9,678特価
1箱(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ER/L-TR タンガロイチップ ER/L-TRタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XXMU-MJ タンガロイチップ XXMU-MJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
タング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-60 タンガロイタング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-60タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷
外径用60°ねじインサートです。
用途ねじ切り加工用。トラスコ品番707-7301材質超硬ピッチ0.5~3ピッチ(mm)0.5-3.0山数48-8勝手ねじ切り能力【インサート】16適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材コーナー半径Re(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応X方向刃形位置(mm)1.6Y方向刃形位置(mm)1.2内接円径(mm)9.525
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGSタンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
正三角形 ネガティブタイプ インサート AH120 タンガロイ正三角形 ネガティブタイプ インサート AH120タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状三角形
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH6225 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH6225タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番432-6260適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)3.97
チップ ER/L-60 タンガロイチップ ER/L-60タンガロイ
7,298税込8,028
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGS タンガロイチップ DGSタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCT18R-UN タンガロイチップ TCT18R-UNタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(5個)
3日以内出荷
勝手Rねじ山角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IR/L-60 タンガロイチップ IR/L-60タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TPMT-PSF タンガロイチップ TPMT-PSFタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ IR/L-ISO タンガロイチップ IR/L-ISOタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725種別内径ねじ用ねじの種類メートルねじ内接円直径(Φmm)9.525勝手左勝手チップブレーカブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイソリッドドリル DSW-CI16タンガロイ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
仕様AH725RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGSタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドドリル DSW-CI16 タンガロイソリッドドリル DSW-CI16タンガロイ
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
チップ IR/L-RAPI タンガロイチップ IR/L-RAPIタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(5個)
3日以内出荷
サイズ16勝手R寸法RE(mm)0.43RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525TPI(mm)8.0寸法PDX(mm)1.60寸法PDY(mm)1.2FIG1
旋削用ねじ切り タンガロイ旋削用ねじ切りタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(5個)
3日以内出荷
材質AH8015RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)タンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ah165 富士電機特集