曜日別特売

ソリッドドリル DSW-CI16

ソリッドドリル DSW-CI16 - タンガロイソリッドドリル DSW-CI16 - タンガロイ
仕様
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE
内容量
1本
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
食付Lcf
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76116620DSW033-055-06CI16 AH72560335510060
¥62,400
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
76116629DSW042-068-06CI16 AH72575426811560
¥62,400
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
76116638DSW055-099-06CI16 AH725108559915060
¥62,400
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
76116647DSW068-114-08CI16 AH7251256811416580
¥71,700
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
76116656DSW075-128-08CI16 AH7251407512818080
¥79,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
76116665DSW078-128-08CI16 AH7251407812818080
¥79,000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
76116681DSW085-147-10CI16 AH72516085147205100
¥107,000
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
76116690DSW100-165-10CI16 AH725180100165225100
¥107,000
¥85,980
¥94,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする