カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,881)
- BIGM(丸山製作所)(618)
- IKO(日本トムソン)(299)
- SMC(164)
- Festo(121)
- CKD(106)
- omron(オムロン)(20)
- マイクロソフト(18)
- ALBA(アルバ)(18)
- NEC(17)
- NACHI(不二越)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- メディアカバーマーケット(12)
- イスカル(7)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- 三興マテリアルサプライ(7)
- エレコム(6)
- KEMET(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「c2r4」の検索結果
特価

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷型番AVMT040204PPER-MM給油方式With air holeシャンク形状CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4.00寸法KAPR(°)90.0
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
モジュラタイプカッタ HSV-S
タンガロイ¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):4刃数6、(外周有効切れ)3全長(mm)16.8質量(kg)0.06切刃長さ(mm)5.5最大溝深さ(mm)16.3取付ねじサイズS10RoHS指令(10物質対応)対応
柄付きラジアスカッタ EXLN
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷寸法LS(mm)80エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4寸法APMX2(mm)1.3寸法KAPR2(°)20