カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ccgt09t302-al」の検索結果

チップ CCGT-AL
タンガロイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AL
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525