カテゴリ

  • 切削工具(40)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(38)
  • 三菱マテリアル(30)
  • 住友電工ハードメタル(25)
  • イスカル(17)
  • ワルター(14)
  • ケナメタル(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱(3)
  • テグテックジャパン(3)
  • MSTコーポレーション(1)
  • サンドビック(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • SANDVIK(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmt09t304」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ CCMT-CM タンガロイチップ CCMT-CMタンガロイ
8,990税込9,889
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-TM タンガロイチップ CCMT-TMタンガロイ
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-24 タンガロイチップ CCMT-24タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
8,690税込9,559
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
80°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T9215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH6225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
チップ CCMT-CM タンガロイチップ CCMT-CMタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH120タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T6215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PF タンガロイチップ CCMT-PFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-SW タンガロイチップ CCMT-SWタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH6235 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH6235タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-23 タンガロイチップ CCMT-23タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状ひし形80°
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ CCMT-DIA タンガロイチップ CCMT-DIAタンガロイ
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ CCMT-TSF タンガロイチップ CCMT-TSFタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TM タンガロイチップ CCMT-TMタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00寸法ft(mm)0.06~0.23RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PM タンガロイチップ CCMT-PMタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PF タンガロイチップ CCMT-PFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状ひし形80°
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-PSF タンガロイチップ CCMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7
チップ CCMT-CM タンガロイチップ CCMT-CMタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2
チップ CCMT-PSF タンガロイチップ CCMT-PSFタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ CCMT-TSF タンガロイチップ CCMT-TSFタンガロイ
9,388税込10,327
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ CCMT-DIA タンガロイチップ CCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
PCDチップ CCMT-DIA タンガロイPCDチップ CCMT-DIAタンガロイ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
材質DX110寸法LE(mm)2.4コーナー数1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~1送りf(mm/rev)0.05~0.2
チップ CCMT-SW タンガロイチップ CCMT-SWタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質NS9530RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ CCMT-PSF タンガロイチップ CCMT-PSFタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.08~0.3
ccmt09t304特集