カテゴリ
- 切削工具(102)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- 京セラ(113)
- 住友電工ハードメタル(98)
- 三菱マテリアル(69)
- イスカル(33)
- ワルター(22)
- セコ・ツールズ・ジャパン(21)
- ケナメタル(20)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- テグテックジャパン(9)
- SANDVIK(6)
- サンドビック(2)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)
「cnmg1204」の検索結果

チップ CNMG-SA
タンガロイ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ T515
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225形状ひし形穴付き80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ CNMG-DM
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
80°菱形 ネガチップ T9225
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
チップ CNMG-TH
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中~重切削
チップ CNMGR/L-S
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から12日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
80°菱形 ネガチップ AH8015
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
チップ CNMG-11
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-TH
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
80°菱形 ネガチップ AH8005
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材チップ形状ひし形80°材種AH8005チップ逃げ角(°)0加工形状連続加工
チップ CNMG-SS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
チップ CNMG-HMM
タンガロイ¥5,098~税込¥5,608~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-THS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中~重切削
チップ CNMG-SS
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ CNMG-TM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質AH6225形状ひし形穴つき80°寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
80°菱形 ネガチップ AH120
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TSF
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ切削
80°菱形 ネガチップ T9205
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T6215
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形80°
80°菱形 ネガチップ AH905
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-CM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMG-CM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷仕様(材質の特長)鋳鉄加工用最新CVD材種、(ブレーカ)CM形 中切削用ブレーカ付き適合旋削加工用M級ネガチップ材質T515形状80°ひし形RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9235
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応