カテゴリ

  • 切削工具(53)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(61)
  • サンドビック(31)
  • 三菱マテリアル(27)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • イスカル(21)
  • ワルター(19)
  • ケナメタル(8)
  • SANDVIK(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcmt 11」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
8,190税込9,009
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
(材質)上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4形状ひし形
チップ DCMT-PF タンガロイチップ DCMT-PFタンガロイ
8,190税込9,009
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無あり
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)1最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-23 タンガロイチップ DCMT-23タンガロイ
8,298税込9,128
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-TM タンガロイチップ DCMT-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形80度切込みap(mm)0.3最大切込みap(mm)2.00寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-DIA タンガロイチップ DCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)0.3~2寸法ft(mm)0.1~0.3形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-TSF タンガロイチップ DCMT-TSFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2寸法IC(mm)9.525
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ DCMT-24 タンガロイチップ DCMT-24タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき55°ポジ7°寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.08~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状ひし形穴つき55°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ 2D-DCMT-ZF タンガロイチップ 2D-DCMT-ZFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T9215寸法S(mm)5.16寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
チップカテゴリ
関連カテゴリ