カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- WIDIA(518)
- KIドリル(65)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(32)
- RS PRO(32)
- サンドビック(24)
- マパール(17)
- SANDVIK(13)
- ケナメタル(10)
- SPARKFUN(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- マルシン(マルシン工業)(5)
- 三菱ふそう(4)
- 金森ドリル製作所(4)
- Transair(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ニッサン(3)
- Thronmax(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「drill」の検索結果

ヘッド交換式ドリル用スリーブ BLM for drill
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷専用スリーブで自動盤加工への工具適用が容易に用途ヘッド交換式ドリル用スリーブ寸法S1(mm)15寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNTRc1/8
刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセット
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱3日以内出荷その他0.01 - 0.05W3.5L11.4RoHS指令(10物質対応)対応ガイドパッドSGP03...
タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1ケース(10個)ほか3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TungDrillBig ボディ
タンガロイ¥99,980~税込¥109,978~1本3日以内出荷最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。 ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。 高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。 カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。 セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。 2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。シャンク径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応