カテゴリ

  • 切削工具(128)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(33)
  • SMC(1,656)
  • エスコ(273)
  • TRUSCO(254)
  • KITO(キトー)(253)
  • エレコム(162)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • スバル(128)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • 住友電工ハードメタル(118)
  • 福井クラフト(115)
  • 京セラ(114)
  • IKO(日本トムソン)(99)
  • 三菱マテリアル(91)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(81)
  • イマオコーポレーション(75)
  • Festo(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-150」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形
  • チップ SNMG タンガロイ

    チップ SNMG

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNGGR/L-P タンガロイ

    チップ DNGGR/L-P

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMGR/L-S タンガロイ

    チップ DNMGR/L-S

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ DNGG-01 タンガロイ

    チップ DNGG-01

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • チップ DNMG-PS タンガロイ

    チップ DNMG-PS

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ SNMG-TM タンガロイ

    チップ SNMG-TM

    タンガロイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中切削
  • ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • 55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T515

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGG-R/L タンガロイ

    チップ DNGG-R/L

    タンガロイ
    15,900税込17,490特価
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ DNMG-SM タンガロイ

    チップ DNMG-SM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
  • チップ DNMG-THS タンガロイ

    チップ DNMG-THS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途中~重切削
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状ひし形55°
  • チップ DNMG-SS タンガロイ

    チップ DNMG-SS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形
  • チップ DNMG-HMM タンガロイ

    チップ DNMG-HMM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    正方形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
  • チップ DNMG-TSF タンガロイ

    チップ DNMG-TSF

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
  • 55°菱形 ネガチップ T5105 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T5105

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-4911材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ NS9530

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ AH8015 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH8015

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
    材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
  • 55°菱形 ネガチップ AH8005 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH8005

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
    材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8005チップ逃げ角(°)0加工形状連続加工
  • 55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH6225

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • 55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
  • チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイ

    チップ 2QP-FNGG-HP

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.6寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
  • チップ 4QP-DNGG-HF タンガロイ

    チップ 4QP-DNGG-HF

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ GT9530

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイ

    チップ 2QP-FNGG-HP

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.6寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
  • チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイ

    チップ 2QP-FNGG-HP

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
  • チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイ

    チップ 2QP-FNGG-HP

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3.3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
  • 55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
ビス150特集