カテゴリ
- 切削工具(47)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- ホンダ(58)
- 京セラ(42)
- brembo(42)
- オカムラ(岡村製作所)(34)
- 三菱マテリアル(30)
- 住友電工ハードメタル(28)
- TDT(田野井)(23)
- ワルター(22)
- ベッセル(16)
- イスカル(13)
- SMC(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- R&G RACING PRODUCTS(10)
- 修理(9)
- 黒田精工(8)
- TRACO POWER(8)
- サンドビック(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「gt-06」の検索結果

チップ CCGT-AL
タンガロイ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCGT-AL
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面材質KS05F形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGTR/L-W15
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-R/L
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)5日以内出荷材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-CCGT-HS
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法LE(mm)2.2コーナー数2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)5日以内出荷材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法LE(mm)2.3コーナー数2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)6.35
80°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH725
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AVGT06-MJ
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°寸法APMX(mm)6.00寸法IC(mm)5.000材種AH3225寸法LE(mm)8.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-JP
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現用途・精密仕上げ加工における圧倒的な切りくず処理性能 ・広い加工領域に対応したブレーカ設計 ・高切込み加工によるバリ抑制と耐びびり性能を両立RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XHGT/R
タンガロイ¥4,398税込¥4,8381箱(2個)3日以内出荷材質GH730寸法S(mm)2.8寸法W1(mm)6.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)12.3
チップ XVGT EP-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質AH730チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XVGT EC-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質AH730チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工 タング・フォース・レック用インサート AVGT/AVMT
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷片面仕様2コーナタイプインサートです。用途フライス加工用。
チップ XXGT EC-MJ
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-CCGT-NSCCGT-NS
タンガロイ¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷材質DX110寸法CEDC(mm)1寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XVGT FP-AJ
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質DS1200チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XVGT FC-AJ
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷材質DS1200チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LOGT-NDJ
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)2.00穴の形状円筒穴寸法RE(mm)0.4切削径(Φmm)12.00(最小)RoHS指令(10物質対応)対応最大切削径(Φmm)13.99
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質BXA20刃数2寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ 1QP-CCGT-NS
タンガロイ¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1