曜日別特売

チップ RCGT-AL

チップ RCGT-AL - タンガロイチップ RCGT-AL - タンガロイ
最大切込み量ap(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.5
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法INSD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82935119RCGT1003M0-AL DS20053.184.410
¥19,600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
82935776RCGT0803M0-AL DS20053.183.48
¥16,500
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
82935810RCGT0602M0-AL DS20052.382.86
¥14,400
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする