カテゴリ

  • 切削工具(191)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(101)
  • オルファ(205)
  • NTカッター(181)
  • タジマツール(TJMデザイン)(78)
  • MCC(松阪鉄工所)(133)
  • ワルター(874)
  • エスコ(697)
  • タイテックス(693)
  • イスカル(423)
  • 大見工業(297)
  • マキタ(285)
  • 住友電工ハードメタル(264)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(225)
  • TRUSCO(206)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(206)
  • RIDGID(日本エマソン)(184)
  • アイウッド(182)
  • コバルテック(177)
  • ミニター(156)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(182)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaltuta」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
15,980税込17,578
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5 タンガロイヘッド交換式ドリル TID L/D=1.5タンガロイ
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
笹形スクレーパ タンガロイ笹形スクレーパタンガロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
寸法L(mm)290材質MD10寸法A(mm)20寸法B(mm)35寸法C(mm)7寸法T(mm)5寸法W(mm)15寸法R1(mm)70寸法R2(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド SMP タンガロイドリルヘッド SMPタンガロイ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2 タンガロイ刃先交換式ドリル TDX-F L/D=2タンガロイ
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV タンガロイねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAVタンガロイ
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RI タンガロイくさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RIタンガロイ
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
くさび止め式正面フライスカッタ TME4400R/LI タンガロイくさび止め式正面フライスカッタ TME4400R/LIタンガロイ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOHT-NDJ タンガロイチップ TOHT-NDJタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ねじ止め式面取りカッタ ECC31 タンガロイねじ止め式面取りカッタ ECC31タンガロイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
TACドリル用TACチップ タンガロイTACドリル用TACチップタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷
材質本体:超硬合金材種F1122RoHS指令(10物質対応)対応
タングシックス・ドリル インサート WWMU-DJ タンガロイタングシックス・ドリル インサート WWMU-DJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
用途穴あけ加工用。トラスコ品番705-8731材質PVDコーティング
部品 締め付けねじ タンガロイ部品 締め付けねじタンガロイ
3,298税込3,628
1箱(5個)
翌々日出荷
トラスコ品番225-7163品名ねじ
ファイン・ビーム ドリル中心刃インサート FBM-C タンガロイファイン・ビーム ドリル中心刃インサート FBM-Cタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
ドリル中心刃インサートです。
用途穴あけ加工用。材種AH8015
ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-N タンガロイねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ(エア穴なしECOボディタイプ) EXN03-Nタンガロイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
最大切込み(mm)1使用インサートLN□U03RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3) タンガロイヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3)タンガロイ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。
用途穴あけ加工用。
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMPタンガロイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。材種AH9130
カッタ TCB (カートリッジタイプ) タンガロイカッタ TCB (カートリッジタイプ)タンガロイ
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイン・ビーム ドリル中間刃インサート FBM-I タンガロイファイン・ビーム ドリル中間刃インサート FBM-Iタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
ドリル中間刃インサートです。
用途穴あけ加工用。材種AH8015
ファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-P タンガロイファイン・ビーム ドリル外周刃インサート FBH-Pタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
4日以内出荷
ドリル外周刃インサートです。
用途穴あけ加工用。材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材材種AH8015
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF タンガロイドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMFタンガロイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-C タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-Cタンガロイ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6全長(mm)63質量(kg)0.27取付ねじM16シャンク高さ(mm)22切込み角度(°)17エアー穴あり切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートLN□U03機能長さ(mm)40最大切込み(mm)1最大切削径(Φmm)最大:40フランジ径(Φmm)28.8
部品(カートリッジ) タンガロイ部品(カートリッジ)タンガロイ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密仕上げ加工用正面フライスカッタ NMS09 タンガロイ超精密仕上げ加工用正面フライスカッタ NMS09タンガロイ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
超精密仕上げ加工用正面フライスカッタです。
用途平面加工用。仕様平面超仕上げ加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超精密仕上げ加工用柄付きカッタ EMS09 タンガロイ超精密仕上げ加工用柄付きカッタ EMS09タンガロイ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
超精密仕上げ加工用柄付きカッタです。
用途平面加工用。仕様くさび止め仕様トラスコ品番825-4553タイプ柄付きタイプRoHS指令(10物質対応)対応
カッタ締付ボルト タンガロイカッタ締付ボルトタンガロイ
489税込538
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ締付ボルト タンガロイカッタ締付ボルトタンガロイ
3,298税込3,628
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TDS-F L/D=3 タンガロイ刃先交換式ドリル TDS-F L/D=3タンガロイ
53,980税込59,378
1本
3日以内出荷
シリーズTungSix-DrillRoHS指令(10物質対応)対応
TungDrillBig ボディ タンガロイTungDrillBig ボディタンガロイ
99,980税込109,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。 ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。 高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。 カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。 セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。 2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。
シャンク径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
刃先高さ調整機構付き正面フライスカッター タンガロイ刃先高さ調整機構付き正面フライスカッタータンガロイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ボアタイプラジアスカッタ TXLN タンガロイボアタイプラジアスカッタ TXLNタンガロイ
59,980税込65,978
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
くさび止め式超高送りカッタ TXD15 タンガロイくさび止め式超高送りカッタ TXD15タンガロイ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11,18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11,18タンガロイ
44,980税込49,478
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC正面フライス タンガロイTAC正面フライスタンガロイ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC正面フライス タンガロイTAC正面フライスタンガロイ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量正面フライスカッタ (アルミ加工用) DPD09 タンガロイ超軽量正面フライスカッタ (アルミ加工用) DPD09タンガロイ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
アルミ加工用くさび止め式正面フライスカッタ THE4000RIA タンガロイアルミ加工用くさび止め式正面フライスカッタ THE4000RIAタンガロイ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直角肩加工用正面フライスカッタ (仕上げ刃付き) TFP4000IA タンガロイ直角肩加工用正面フライスカッタ (仕上げ刃付き) TFP4000IAタンガロイ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応