カテゴリ

  • 切削工具(52)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(1)
  • Puig (プーチ)(223)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(128)
  • ワルター(86)
  • タイテックス(72)
  • 京セラ(71)
  • MAD MAX(マッドマックス)(50)
  • 住友電工ハードメタル(42)
  • イスカル(38)
  • 三菱マテリアル(34)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • AFAM(アファム)(13)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • サンドビック(10)
  • BAGSTER (バグスター)(10)
  • ニッサン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt-08」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RCMT-61 タンガロイチップ RCMT-61タンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-CM タンガロイチップ VCMT-CMタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9225 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9225タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-DIA タンガロイチップ VCMT-DIAタンガロイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T6215 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T6215タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
チップ CPMW/T_EN タンガロイチップ CPMW/T_ENタンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート NS9530 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート NS9530タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート AH725 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート AH725タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-24 タンガロイチップ CPMT-24タンガロイ
6,790税込7,469
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
チップ WCMT-D4 タンガロイチップ WCMT-D4タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-CM タンガロイチップ RCMT-CMタンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WPMT-D3 タンガロイチップ WPMT-D3タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CPMT-CM タンガロイチップ CPMT-CMタンガロイ
6,890税込7,579
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ WCMT-DC タンガロイチップ WCMT-DCタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T313W形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6235 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6235タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6225 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6225タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
タングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJ タンガロイタングドリル・ツイステッド インサート XPMT-DJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート NS9530 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート NS9530タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番707-1442材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DW タンガロイタング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DWタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
タング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DS タンガロイタング・ドリル・ツイステッド インサート XPMT-DSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサートです。
用途穴あけ加工用。仕様ドリル用インサート材質PVDコーティング
チップ VCMT-PF タンガロイチップ VCMT-PFタンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ XPMT-DG タンガロイチップ XPMT-DGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CPMT-PS タンガロイチップ CPMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ CPMT-PSF タンガロイチップ CPMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
6,490税込7,139
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CPMT-PSS タンガロイチップ CPMT-PSSタンガロイ
5,798税込6,378
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)11
チップ WPMT08/09 タンガロイチップ WPMT08/09タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-PSF タンガロイチップ VCMT-PSFタンガロイ
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-PSF タンガロイチップ CPMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ VCMT-PSF タンガロイチップ VCMT-PSFタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
チップ CPMT-PSS タンガロイチップ CPMT-PSSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップカテゴリ
関連カテゴリ