カテゴリ
- 切削工具(634)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(60)
- ホンダ(7,112)
- SAMTEC(6,659)
- オカムラ(岡村製作所)(2,150)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,030)
- 三菱ふそう(600)
- イトーキ(572)
- メディアカバーマーケット(554)
- WURTH ELEKTRONIK(481)
- イスカル(470)
- エムテートリマツ(434)
- 三菱マテリアル(413)
- SMC(398)
- 京セラ(396)
- つくし工房(317)
- サンドビック(288)
- エスコ(284)
- 住友電工ハードメタル(261)
- ワルター(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(590)
「mt」の検索結果

チップ AVMT18-MT
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.5
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】2.5、【IC】15.925、【LE】15.93、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.50
チップ CPMT-CM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T515寸法L(mm)9.7寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2寸法IC(mm)9.525
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-CM
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T515
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499材質CVDコーティングタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
80°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115
タンガロイ¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T5115
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-CM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115
タンガロイ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
円形 ポジティブタイプ RCインサート T5115
タンガロイ¥7,198税込¥7,9181箱(10個)翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-CM
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-CM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ SPMT-CM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ RCMT-CM
タンガロイ¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)3日以内出荷材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-CM
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPMT-CM
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCMT-CM
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)7.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115
タンガロイ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TM
タンガロイ¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PM
タンガロイ¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-CM
タンガロイ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
...