タンガロイ
転削用チップ SWMT1506Z-MT
種別
AH8015
寸法S(mm)
6.8
寸法LE(mm)
15.93
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.925
寸法APMX(mm)
2.5
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73656628
SWMT1506ZER-MT AH8015
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください