カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- NTKカッティングツールズ(1)
- イスカル(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- ワルター(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pdjnr2525」の検索結果
特価

外径用ホルダ PDJNR/L
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷適合チップひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
外径用ホルダ PDJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップDN□□1104□□クランプレバーロック主な用途外径&倣い加工材質(シャンク)鋼切刃形状J刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)93
外径用ホルダ PDJNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。適合チップひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式