カテゴリ
- 切削工具(11)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(4)
- 京セラ(1)
- スリーエッチ(1)
- ミニター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「pes1920r」の検索結果

チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMGR/L-S
タンガロイ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から12日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
笹形スクレーパ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781個欠品中材質MD10寸法L(mm)290寸法A(mm)20寸法B(mm)35寸法C(mm)7寸法T(mm)5寸法W(mm)15寸法R1(mm)70寸法R2(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応