カテゴリ
- 切削工具(176)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- イスカル(140)
- 京セラ(128)
- イトーキ(128)
- 住友電工ハードメタル(86)
- コガネイ(73)
- omron(オムロン)(51)
- ホンダ(49)
- スバル(35)
- 三菱マテリアル(34)
- トヨタ(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(23)
- ハーフェレ(23)
- JST(日本圧着端子製造)(20)
- タカトテクニカ(20)
- MAZDA(マツダ)(19)
- 味の素(17)
- ヤマダコーポレーション(16)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(170)
「pud」の検索結果

チップ DCM/GW
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SS
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ DTR
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ DNMG-TM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ DNMG-SM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DCMT-DIA
タンガロイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGG-R/L
タンガロイ¥15,900~税込¥17,490~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCGW-DIA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTX
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート NS9530
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジティブタイプ DXインサート KS05F
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた耐チッピング性と切れ味を誇る非鉄金属向け超硬材種です。用途被削材:鋳鉄、難削材、非鉄。材質超硬適合被削材種鋳鉄、難削材、非鉄RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ DGS*S
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷長さ(mm)対辺:9シャンク高さ(mm)2.2刃幅公差(mm)溝入れ:0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AL
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781箱(10個)3日以内出荷種別DS2005寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(max)5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.1
チップ DCGW-DIA
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適S3.97D14.4LE4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1
チップ DGS
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷勝手N寸法h(mm)4.70寸法RE(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.20寸法INSL(mm)16.00寸法SSC(mm)0.9
チップ DTR
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷寸法h(mm)5.00寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.00寸法INSL(mm)20.00