タンガロイ
チップ DCGT-AL
種別
DS2005
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法ap(mm)
(max)5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.1
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73657240
DCGT11T302-AL DS2005
0.2
¥
35,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
73657249
DCGT11T304-AL DS2005
0.4
¥
35,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
73657258
DCGT11T308-AL DS2005
0.8
¥
35,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください