カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- サンドビック(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pvjn」の検索結果
特価

外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PVJNR/L-Eco
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)35寸法LF(mm)100寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)20推奨締付トルク(N・m)2寸法HF(mm)16
外径用ホルダ AVJNR/L (エコターン)
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)0
TungCap
タンガロイ¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。RoHS指令(10物質対応)対応