カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- イスカル(3)
- 京セラ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ワルター(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pwlnr2525m-06」の検索結果
特価

外径用ホルダ PWLNR/L (エコターン)
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。シリーズEcoTurn適合チップ六角形80°使用チップWN□□0604□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
外径用ホルダ PTGNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。 クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応