カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(209)
  • コガネイ(126)
  • サンドビック(32)
  • ダイヤトレンド(27)
  • CKD(24)
  • マルヤス電業(22)
  • ケナメタル(19)
  • 京セラ(13)
  • イスカル(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 高島計器(9)
  • 住友重機械工業(6)
  • ワルター(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • SANDVIK(5)
  • 第一計器(4)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-25a」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ANMT**PPPR-MJ/ML タンガロイチップ ANMT**PPPR-MJ/MLタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PWLNR/Lタンガロイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-SVJBR/L タンガロイ内径用ホルダ A-SVJBR/Lタンガロイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PTUNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PTUNR/Lタンガロイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ逃げ角(°)0シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドマイスター エンドミル TEBL タンガロイソリッドマイスター エンドミル TEBLタンガロイ
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途倣い加工用。材種AH710
ソリッドマイスター エンドミル TEBO タンガロイソリッドマイスター エンドミル TEBOタンガロイ
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途倣い加工用。刃数4枚材種AH710
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン)タンガロイ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
適合チップひし形35°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)タンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-AWLNR/L (エコターン)タンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップWN□□0604□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PTUNR/L (エコターン)タンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角95°(U刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-ACLNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-ACLNR/L (エコターン)タンガロイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)適合チップひし形80°使用チップCN□□0904□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-ADUNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-ADUNR/L (エコターン)タンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)適合チップひし形55°使用チップDN□□1104□□クランプ押え駒 ダブルクランプ主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状U刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式切刃角度(°)93