カテゴリ
- 切削工具(73)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- モノタロウ(13)
- 工進(6,822)
- ホンダ(2,772)
- 雅(2,416)
- メディアカバーマーケット(2,243)
- brembo(1,252)
- Panasonic(パナソニック)(1,108)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- タカチ電機工業(676)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(617)
- EverGreen INTERNATIONAL(540)
- セコ・ツールズ・ジャパン(531)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- REX(レッキス工業)(522)
- StarTech.com(414)
- Maritime Progress(409)
- REX(レックス)[自動車用品](371)
- DAYTONA(デイトナ)(352)
- GEDORE(346)
- D'Addario(323)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「re」の検索結果

チップ DXGU-JRP
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷材質SH725形状菱形頂角55°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VXGU-JRP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(10個)3日以内出荷材質SH725形状菱形頂角35°穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°
55°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9215
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
80°菱形 ネガチップ AH120
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ AOMT-MJ
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高精度壁面加工用インサートです。用途フライス加工用。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ AH905
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH905
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。用途被削材:難削材。切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種難削材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ NS9530
タンガロイ¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(2個)当日出荷80°ひし形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3167タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種高硬度材チップ形状80°ひし形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T515
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングCVD適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ GT9530
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング切刃長さ(mm)L:12.9内接円(mm)12.7コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジタイプ インサート T515
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499タイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530
タンガロイ¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
タング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-60
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(5個)当日出荷外径用60°ねじインサートです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番707-7301材質超硬ピッチ0.5~3ピッチ(mm)0.5-3.0山数48-8勝手右ねじ切り能力【インサート】16適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材コーナー半径Re(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応X方向刃形位置(mm)1.6Y方向刃形位置(mm)1.2内接円径(mm)9.525
80°菱形 ポジタイプ インサート TH10
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷正三角形CBNインサートです。用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
転削用KM級 被削材(鋼、ステンレス鋼)
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷高い耐欠損性を誇ります。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番859-5828切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用KM級
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番859-5827切刃長さ(mm)L:16コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:2適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正三角形厚さS(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T515
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T5105
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-4911切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応