カテゴリ

  • 切削工具(70)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(70)
  • 京セラ(63)
  • サンドビック(49)
  • 三菱マテリアル(45)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • イスカル(22)
  • ケナメタル(17)
  • ワルター(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • SANDVIK(13)
  • 三菱(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snmg」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
5,990税込6,589
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
7,590税込8,349
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ SNMG-HMM タンガロイチップ SNMG-HMMタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
正方形 ネガチップ T9225 タンガロイ正方形 ネガチップ T9225タンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。材質CVDコーティング適合被削材種チップ形状正方形
チップ SNMG-TM タンガロイチップ SNMG-TMタンガロイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ SNMG-SA タンガロイチップ SNMG-SAタンガロイ
8,590税込9,449
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SS タンガロイチップ SNMG-SSタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
チップ SNMG-TSF タンガロイチップ SNMG-TSFタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)1~4寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SM タンガロイチップ SNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
正方形 ネガチップ AH6235 タンガロイ正方形 ネガチップ AH6235タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-6116適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
正方形 ネガチップ AH905 タンガロイ正方形 ネガチップ AH905タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
刃先の耐凝着性および耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:難削材。材質PVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7適合被削材種難削材チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T6215 タンガロイ正方形 ネガチップ T6215タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番362-7699適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
正方形 ネガチップ T9225 タンガロイ正方形 ネガチップ T9225タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番224-3251切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)0.4適合被削材種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SH タンガロイチップ SNMG-SHタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状正方形穴つき90°寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ SNMG-TM タンガロイチップ SNMG-TMタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ SNMG-SH タンガロイチップ SNMG-SHタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状正方形穴つき90°寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ SNMG-TH タンガロイチップ SNMG-THタンガロイ
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状正方形穴つき90°寸法S(mm)6.35寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
正方形 ネガチップ NS9530 タンガロイ正方形 ネガチップ NS9530タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。トラスコ品番706-2508材質サーメット切刃長さ(mm)9.53内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)3.18穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ T5105 タンガロイ正方形 ネガチップ T5105タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-6400材質CVDコーティング切刃長さ(mm)12.7内接円(mm)12.7コーナーR(mm)1.6適合被削材種鋳鉄チップ形状正方形厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-PM タンガロイチップ SNMG-PMタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SS タンガロイチップ SNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
チップ SNMG-SDM タンガロイチップ SNMG-SDMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ SNMG-PS タンガロイチップ SNMG-PSタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-TA タンガロイチップ SNMG-TAタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SA タンガロイチップ SNMG-SAタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
チップ SNMG-HRF タンガロイチップ SNMG-HRFタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNMG-SH タンガロイチップ SNMG-SHタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16逃げ角(度)0厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)6.00切込みap(mm)2.00寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.3最大寸法ft(mm)0.6
チップ SNMG-SS タンガロイチップ SNMG-SSタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ SNMG-SH タンガロイチップ SNMG-SHタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)2~6寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.3~0.6寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SDM タンガロイチップ SNMG-SDMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形穴つき90°寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、中切削用タンガロイ
9,798税込10,778
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
ネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、仕上げ用タンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ SNMG-17 タンガロイチップ SNMG-17タンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-11 タンガロイチップ SNMG-11タンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-SM タンガロイチップ SNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
関連キーワード
チップカテゴリ