カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • サンドビック(24)
  • 京セラ(19)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • ワルター(8)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • カイザー(5)
  • イスカル(4)
  • ぺんてる(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ケナメタル(2)
  • SANDVIK(2)
  • タニコー(1)
  • マパール(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcgt」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TCGT-AL タンガロイチップ TCGT-ALタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCGT-MJ タンガロイチップ TCGT-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-SS タンガロイチップ TCGT-SSタンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TCGT-01 タンガロイチップ TCGT-01タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
チップ TCGT-JP タンガロイチップ TCGT-JPタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)【水平方向】11最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.05内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ TCGT-JS タンガロイチップ TCGT-JSタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MJ タンガロイチップ TCGT-MJタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【APMX】16、【BS】1、【IC】13.7、【LE】16、【RE】0.8、【S】5.8、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-R/L タンガロイチップ TCGT-R/Lタンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイチップ 1QP-TCGT-NSタンガロイ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1内接円(mm)5.56取付穴径(Φmm)2.5コーナーR(mm)0.2最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイチップ 1QP-TCGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形材種SH725
チップ TCGTR/L-J08 タンガロイチップ TCGTR/L-J08タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)2.38
チップ TCGTR/L-J10 タンガロイチップ TCGTR/L-J10タンガロイ
9,590税込10,549
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGTR/L-W15 タンガロイチップ TCGTR/L-W15タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH730 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH730タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ