カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 三菱マテリアル(19)
  • サンドビック(16)
  • 京セラ(5)
  • ワルター(5)
  • SANDVIK(5)
  • 三菱(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(1)
  • ハーマンビルツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt0902」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCMT-24 タンガロイチップ TCMT-24タンガロイ
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-23 タンガロイチップ TCMT-23タンガロイ
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
dcmt070202特集