カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 三菱マテリアル(11)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 京セラ(4)
  • サンドビック(3)
  • ワルター(3)
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt110202」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,890税込7,579
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-24 タンガロイチップ TCMT-24タンガロイ
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DX120形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ7°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
dcmt070202特集