カテゴリ

  • 切削工具(112)
    • 旋盤用チップ三角形(93)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(1)
  • 住友電工ハードメタル(65)
  • 京セラ(107)
  • 三菱マテリアル(83)
  • イスカル(29)
  • サンドビック(59)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
  • ケナメタル(17)
  • ワルター(17)
  • SANDVIK(6)
  • 三菱(6)
  • TRUSCO(5)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • HERTEL(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(11)
  • 0.4(74)
  • 0.8(86)
  • 1.2(58)
  • 1.6(10)
  • 2(1)
  • -(1)
切刃長さ(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.525(17)
  • 11(9)
  • 12.7(8)
  • 16(9)
  • 16.5(23)
  • 22(8)
材質
  • CVDコーティング(43)
  • PVDコーティング(35)
  • その他(3)
  • サーメット(17)
  • 超硬合金(14)
形状
形状
正三角形(79)
厚さ(mm)
  • 3.18(4)
  • 4.76(46)
  • 6.35(1)
3.18・4.76・6.35
逃げ角(度)
  • 0(38)
0
チップブレーカ
  • ブレーカつき(39)
ブレーカつき
穴の形状
  • 円筒穴(37)
円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tnmg」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
6,980税込7,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
6,390税込7,029
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ TNMG-11 タンガロイチップ TNMG-11タンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法ap(mm)0.5~4寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-HRF タンガロイチップ TNMG-HRFタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-28 タンガロイチップ TNMG-28タンガロイ
7,890税込8,679
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-CM タンガロイチップ TNMG-CMタンガロイ
7,890税込8,679
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-27 タンガロイチップ TNMG-27タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ TNMG-SA タンガロイチップ TNMG-SAタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7
チップ TNMG-SF タンガロイチップ TNMG-SFタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05~0.45
チップ TNMG-HMM タンガロイチップ TNMG-HMMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)16.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ TNMG タンガロイチップ TNMGタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.52
チップ TNMG-SF タンガロイチップ TNMG-SFタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ TNMG-TH タンガロイチップ TNMG-THタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG-TH タンガロイチップ TNMG-THタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状正三角形
チップ TNMG-CB タンガロイチップ TNMG-CBタンガロイ
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-SA タンガロイチップ TNMG-SAタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.4
チップ TNMG-THS タンガロイチップ TNMG-THSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TNMG-TM タンガロイチップ TNMG-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16形状正三角形
チップ TNMG-TSF タンガロイチップ TNMG-TSFタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状正三角形
チップ TNMG-SDM タンガロイチップ TNMG-SDMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)1.00寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.08最大寸法ft(mm)0.2
チップ TNMG-SA タンガロイチップ TNMG-SAタンガロイ
7,290税込8,019
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面穴の有無あり
チップ TNMG-SS タンガロイチップ TNMG-SSタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)0.5~3寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.08~0.2寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-28 タンガロイチップ TNMG-28タンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途仕上げ~中切削材質KS05F寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TNMG-33 タンガロイチップ TNMG-33タンガロイ
7,290税込8,019
1箱(10個)
3日以内出荷から12日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状正三角形60°
チップ TNMG-CH タンガロイチップ TNMG-CHタンガロイ
7,890税込8,679
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-SM タンガロイチップ TNMG-SMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
形状三角形穴付60°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ TNMG-NM タンガロイチップ TNMG-NMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TNMG-CM タンガロイチップ TNMG-CMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-SA タンガロイチップ TNMG-SAタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)1~4寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.2~0.4寸法IC(mm)9.525寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-AS タンガロイチップ TNMG-ASタンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途低切込み高送り
チップ TNMG-17 タンガロイチップ TNMG-17タンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途深絞り材、鋼の仕上げ専用逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴形状正三角形60°
チップ TNMG-ZF タンガロイチップ TNMG-ZFタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
関連キーワード
tnmg160402特集