カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- イスカル(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥7,738~税込¥8,512~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)3勝手左寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)6.35
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら